Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC90 27W 2765Lm 3500°K 37° NOIR - 5532852

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2547 lm
température de couleur - 3500...3500 K
réglabilité - orientable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673160623
Réf. Sonepar
00553316062
Réf. Fournisseur
5532852
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2547 lm
température de couleur:
3500...3500 K
réglabilité:
orientable
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5532852
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


