Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC90 27W 2822Lm 4000°K 49° NOIR - 5532742

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2551 lm
température de couleur - 4000...4000 K
réglabilité - orientable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673160142
Réf. Sonepar
00553316014
Réf. Fournisseur
5532742
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2551 lm
température de couleur:
4000...4000 K
réglabilité:
orientable
DECOLED ORIENTABLE IRC90 27W 2822Lm 4000°K 49° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5532742
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


