Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC90 27W 2822Lm 4000°K 23° NOIR - 5532942

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2551 lm
température de couleur - 4000...4000 K
réglabilité - orientable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673161040
Réf. Sonepar
00553316104
Réf. Fournisseur
5532942
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2551 lm
température de couleur:
4000...4000 K
réglabilité:
orientable
DECOLED ORIENTABLE IRC90 27W 2822Lm 4000°K 23° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


