Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC90 39W 4669Lm 3000°K 28° BLANC - 5534431

CopieCopie
Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC90 39W 4669Lm 3000°K 28° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4626 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • réglabilité - orientable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673161187

Réf. Sonepar

00553316118

Réf. Fournisseur

5534431

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4626 lm

température de couleur:

3000...3000 K

réglabilité:

orientable

DECOLED ORIENTABLE IRC90 39W 4669Lm 3000°K 28° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5534431

De la gamme de produit : Encastrés leds