Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC90 39W 4808Lm 3500°K 57° BLANC - 5533951

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4696 lm
température de couleur - 3500...3500 K
réglabilité - orientable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673160340
Réf. Sonepar
00553316034
Réf. Fournisseur
5533951
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4696 lm
température de couleur:
3500...3500 K
réglabilité:
orientable
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5533951
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Decoled orientable irc90 39w 4808lm 3500°k 57° blanc
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


