Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC90 39W 4908Lm 4000°K 28° BLANC - 5534441

CopieCopie
Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC90 39W 4908Lm 4000°K 28° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4860 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • réglabilité - orientable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673161217

Réf. Sonepar

00553316121

Réf. Fournisseur

5534441

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4860 lm

température de couleur:

4000...4000 K

réglabilité:

orientable

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5534441

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Decoled orientable irc90 39w 4908lm 4000°k 28° blanc

Les atouts de l'article :

  • La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot