Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC90 39W 4908Lm 4000°K 57° BLANC - 5533941

CopieCopie
Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC90 39W 4908Lm 4000°K 57° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4860 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • réglabilité - orientable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673160319

Réf. Sonepar

00553316031

Réf. Fournisseur

5533941

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4860 lm

température de couleur:

4000...4000 K

réglabilité:

orientable

DECOLED ORIENTABLE IRC90 39W 4908Lm 4000°K 57° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5533941

De la gamme de produit : Encastrés leds