Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC90 40W 3722Lm 3000°K 49° NOIR - 5534032

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3548 lm
température de couleur - 3000...3000 K
réglabilité - orientable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673160203
Réf. Sonepar
00553316020
Réf. Fournisseur
5534032
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3548 lm
température de couleur:
3000...3000 K
réglabilité:
orientable
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5534032
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


