Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC90 40W 3722Lm 3000°K 37° BLANC - 5534131

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3548 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - blanc
réglabilité - orientable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673160647
Réf. Sonepar
00553316064
Réf. Fournisseur
5534131
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3548 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
blanc
réglabilité:
orientable
DECOLED ORIENTABLE IRC90 40W 3722Lm 3000°K 37° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


