Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC90 40W 3722Lm 3000°K 37° GRIS - 5534135

CopieCopie
Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC90 40W 3722Lm 3000°K 37° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3548 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • réglabilité - orientable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673160661

Réf. Sonepar

00553316066

Réf. Fournisseur

5534135

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3548 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

réglabilité:

orientable

DECOLED ORIENTABLE IRC90 40W 3722Lm 3000°K 37° GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5534135

De la gamme de produit : Encastrés leds