Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC90 40W 3833Lm 3500°K 37° GRIS - 5534155

CopieCopie
Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC90 40W 3833Lm 3500°K 37° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3598 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • réglabilité - orientable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673160722

Réf. Sonepar

00553316072

Réf. Fournisseur

5534155

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3598 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

réglabilité:

orientable

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5534155

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Decoled orientable irc90 40w 3833lm 3500°k 37° gris

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur