Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC90 40W 3833Lm 3500°K 37° NOIR - 5534152

CopieCopie
Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC90 40W 3833Lm 3500°K 37° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3598 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • réglabilité - orientable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673160715

Réf. Sonepar

00553316071

Réf. Fournisseur

5534152

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3598 lm

température de couleur:

3500...3500 K

réglabilité:

orientable

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5534152

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Decoled orientable irc90 40w 3833lm 3500°k 37° noir

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot