Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC90 45W 5263Lm 3000°K 28° BLANC - 5534731

CopieCopie
Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC90 45W 5263Lm 3000°K 28° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5235 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • réglabilité - orientable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673161279

Réf. Sonepar

00553316127

Réf. Fournisseur

5534731

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5235 lm

température de couleur:

3000...3000 K

réglabilité:

orientable

DECOLED ORIENTABLE IRC90 45W 5263Lm 3000°K 28° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5534731

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot