Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC90 45W 5263Lm 3000°K 57° NOIR - 5534532

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5235 lm
température de couleur - 3000...3000 K
réglabilité - orientable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673160388
Réf. Sonepar
00553316038
Réf. Fournisseur
5534532
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5235 lm
température de couleur:
3000...3000 K
réglabilité:
orientable
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5534532
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


