Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC90 45W 5420Lm 3500°K 42° BLANC - 5534651

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5315 lm
température de couleur - 3500...3500 K
réglabilité - orientable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673160883
Réf. Sonepar
00553316088
Réf. Fournisseur
5534651
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5315 lm
température de couleur:
3500...3500 K
réglabilité:
orientable
DECOLED ORIENTABLE IRC90 45W 5420Lm 3500°K 42° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


