Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC90 45W 5420Lm 3500°K 42° NOIR - 5534652

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5315 lm
température de couleur - 3500...3500 K
réglabilité - orientable
flux lumineux - 5315...5315 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673160890
Réf. Sonepar
00553316089
Réf. Fournisseur
5534652
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5315 lm
température de couleur:
3500...3500 K
réglabilité:
orientable
flux lumineux:
5315...5315 lm
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5534652
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Decoled orientable irc90 45w 5420lm 3500°k 42° noir
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur


