Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC90 DALI 19W 2003Lm 3000°K 37° NOIR - 5552032

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1869 lm
température de couleur - 3000...3000 K
réglabilité - orientable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673162993
Réf. Sonepar
00553316299
Réf. Fournisseur
5552032
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1869 lm
température de couleur:
3000...3000 K
réglabilité:
orientable
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5552032
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


