Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC90 DALI 19W 2063Lm 3500°K 23° GRIS - 5552155

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1895 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
réglabilité - orientable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673163518
Réf. Sonepar
00553316351
Réf. Fournisseur
5552155
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1895 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
réglabilité:
orientable
DECOLED ORIENTABLE IRC90 DALI 19W 2063Lm 3500°K 23° GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


