Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC90 DALI 19W 2063Lm 3500°K 37° BLANC - 5552051

CopieCopie
Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC90 DALI 19W 2063Lm 3500°K 37° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1895 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • réglabilité - orientable

  • flux lumineux - 1895...1895 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673163044

Réf. Sonepar

00553316304

Réf. Fournisseur

5552051

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1895 lm

température de couleur:

3500...3500 K

réglabilité:

orientable

flux lumineux:

1895...1895 lm

DECOLED ORIENTABLE IRC90 DALI 19W 2063Lm 3500°K 37° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5552051

De la gamme de produit : Encastrés leds