Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC90 DALI 19W 2063Lm 3500°K 49° GRIS - 5551955

CopieCopie
Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC90 DALI 19W 2063Lm 3500°K 49° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1895 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • réglabilité - orientable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Encastrés Leds

EAN

3663673162610

Réf. Sonepar

00553316261

Réf. Fournisseur

5551955

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1895 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

réglabilité:

orientable

DECOLED ORIENTABLE IRC90 DALI 19W 2063Lm 3500°K 49° GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5551955

De la gamme de produit : Encastrés leds