Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC90 DALI 19W 2105Lm 4000°K 23° NOIR - 5552142

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1899 lm
température de couleur - 4000...4000 K
réglabilité - orientable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673163471
Réf. Sonepar
00553316347
Réf. Fournisseur
5552142
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1899 lm
température de couleur:
4000...4000 K
réglabilité:
orientable
DECOLED ORIENTABLE IRC90 DALI 19W 2105Lm 4000°K 23° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


