Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC90 DALI 19W 2105Lm 4000°K 37° GRIS - 5552045

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1899 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
réglabilité - orientable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673163037
Réf. Sonepar
00553316303
Réf. Fournisseur
5552045
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1899 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
réglabilité:
orientable
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5552045
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Decoled orientable irc90 dali 19w 2105lm 4000°k 37° gris
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)


