Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC90 DALI 27W 2685Lm 3000°K 23° GRIS - 5552935

CopieCopie
Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC90 DALI 27W 2685Lm 3000°K 23° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2511 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • réglabilité - orientable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673163549

Réf. Sonepar

00553316354

Réf. Fournisseur

5552935

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2511 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

réglabilité:

orientable

DECOLED ORIENTABLE IRC90 DALI 27W 2685Lm 3000°K 23° GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5552935

De la gamme de produit : Encastrés leds