Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC90 DALI 27W 2765Lm 3500°K 37° GRIS - 5552855

CopieCopie
Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC90 DALI 27W 2765Lm 3500°K 37° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2547 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • réglabilité - orientable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673163150

Réf. Sonepar

00553316315

Réf. Fournisseur

5552855

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2547 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

réglabilité:

orientable

DECOLED ORIENTABLE IRC90 DALI 27W 2765Lm 3500°K 37° GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5552855

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot