Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC90 DALI 27W 2822Lm 4000°K 49° NOIR - 5552742

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2551 lm
température de couleur - 4000...4000 K
réglabilité - orientable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673162665
Réf. Sonepar
00553316266
Réf. Fournisseur
5552742
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2551 lm
température de couleur:
4000...4000 K
réglabilité:
orientable
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5552742
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


