Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC90 DALI 39W 4669Lm 3000°K 28° BLANC - 5554431

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4626 lm
température de couleur - 3000...3000 K
réglabilité - orientable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673163709
Réf. Sonepar
00553316370
Réf. Fournisseur
5554431
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4626 lm
température de couleur:
3000...3000 K
réglabilité:
orientable
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5554431
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Decoled orientable irc90 dali 39w 4669lm 3000°k 28° blanc
Les atouts de l'article :
- Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.


