Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC90 DALI 40W 3722Lm 3000°K 49° NOIR - 5554032

CopieCopie
Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC90 DALI 40W 3722Lm 3000°K 49° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3548 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • réglabilité - orientable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673162726

Réf. Sonepar

00553316272

Réf. Fournisseur

5554032

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3548 lm

température de couleur:

3000...3000 K

réglabilité:

orientable

DECOLED ORIENTABLE IRC90 DALI 40W 3722Lm 3000°K 49° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5554032

De la gamme de produit : Encastrés leds