Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC90 DALI 40W 3833Lm 3500°K 49° NOIR - 5554052

CopieCopie
Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC90 DALI 40W 3833Lm 3500°K 49° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3598 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • réglabilité - orientable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673162788

Réf. Sonepar

00553316278

Réf. Fournisseur

5554052

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3598 lm

température de couleur:

3500...3500 K

réglabilité:

orientable

DECOLED ORIENTABLE IRC90 DALI 40W 3833Lm 3500°K 49° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5554052

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot