Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC90 DALI 40W 3911Lm 4000°K 37° GRIS - 5554145

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3603 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
réglabilité - orientable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673163211
Réf. Sonepar
00553316321
Réf. Fournisseur
5554145
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3603 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
réglabilité:
orientable
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5554145
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Decoled orientable irc90 dali 40w 3911lm 4000°k 37° gris
Les atouts de l'article :
- La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.


