Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC90 DALI 45W 5263Lm 3000°K 28° NOIR - 5554732

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5235 lm
température de couleur - 3000...3000 K
réglabilité - orientable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673163808
Réf. Sonepar
00553316380
Réf. Fournisseur
5554732
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5235 lm
température de couleur:
3000...3000 K
réglabilité:
orientable
DECOLED ORIENTABLE IRC90 DALI 45W 5263Lm 3000°K 28° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


