Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC90 DALI 45W 5263Lm 3000°K 42° BLANC - 5554631

CopieCopie
Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC90 DALI 45W 5263Lm 3000°K 42° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5235 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • réglabilité - orientable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673163341

Réf. Sonepar

00553316334

Réf. Fournisseur

5554631

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5235 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

réglabilité:

orientable

DECOLED ORIENTABLE IRC90 DALI 45W 5263Lm 3000°K 42° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5554631

De la gamme de produit : Encastrés leds