Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC90 DALI 45W 5263Lm 3000°K 42° NOIR - 5554632

CopieCopie
Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC90 DALI 45W 5263Lm 3000°K 42° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5235 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • réglabilité - orientable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673163358

Réf. Sonepar

00553316335

Réf. Fournisseur

5554632

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5235 lm

température de couleur:

3000...3000 K

réglabilité:

orientable

DECOLED ORIENTABLE IRC90 DALI 45W 5263Lm 3000°K 42° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5554632

De la gamme de produit : Encastrés leds