Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC90 DALI 45W 5420Lm 3500°K 28° GRIS - 5554755

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5315 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
réglabilité - orientable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673163877
Réf. Sonepar
00553316387
Réf. Fournisseur
5554755
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5315 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
réglabilité:
orientable
DECOLED ORIENTABLE IRC90 DALI 45W 5420Lm 3500°K 28° GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


