Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC90 DALI 45W 5420Lm 3500°K 57° GRIS - 5554555

CopieCopie
Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC90 DALI 45W 5420Lm 3500°K 57° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5315 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • réglabilité - orientable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673162979

Réf. Sonepar

00553316297

Réf. Fournisseur

5554555

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5315 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

réglabilité:

orientable

DECOLED ORIENTABLE IRC90 DALI 45W 5420Lm 3500°K 57° GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5554555

De la gamme de produit : Encastrés leds