Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC90 DALI 45W 5420Lm 3500°K 57° NOIR - 5554552

CopieCopie
Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC90 DALI 45W 5420Lm 3500°K 57° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5315 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • réglabilité - orientable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673162962

Réf. Sonepar

00553316296

Réf. Fournisseur

5554552

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5315 lm

température de couleur:

3500...3500 K

réglabilité:

orientable

DECOLED ORIENTABLE IRC90 DALI 45W 5420Lm 3500°K 57° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5554552

De la gamme de produit : Encastrés leds