Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC90 DALI 45W 5533Lm 4000°K 28° GRIS - 5554745

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5500 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
réglabilité - orientable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673163846
Réf. Sonepar
00553316384
Réf. Fournisseur
5554745
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5500 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
réglabilité:
orientable
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5554745
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Decoled orientable irc90 dali 45w 5533lm 4000°k 28° gris
Les atouts de l'article :
- La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


