Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC90 DALI 45W 5533Lm 4000°K 57° NOIR - 5554542

CopieCopie
Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC90 DALI 45W 5533Lm 4000°K 57° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5500 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • réglabilité - orientable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673162931

Réf. Sonepar

00553316293

Réf. Fournisseur

5554542

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5500 lm

température de couleur:

4000...4000 K

réglabilité:

orientable

DECOLED ORIENTABLE IRC90 DALI 45W 5533Lm 4000°K 57° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5554542

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot