Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC90 DALI 45W 5533Lm 4000°K 42° BLANC - 5554641

CopieCopie
Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC90 DALI 45W 5533Lm 4000°K 42° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5500 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • réglabilité - orientable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673163372

Réf. Sonepar

00553316337

Réf. Fournisseur

5554641

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5500 lm

température de couleur:

4000...4000 K

réglabilité:

orientable

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5554641

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Decoled orientable irc90 dali 45w 5533lm 4000°k 42° blanc

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)