Non retournable

Cubispot - DECOLED ORIENTABLE LED ART IRC98 39W 4045Lm 28° NOIR - 581AR22

CopieCopie
Cubispot - DECOLED ORIENTABLE LED ART IRC98 39W 4045Lm 28° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3693 lm

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • réglabilité - orientable

  • flux lumineux - 3693...3693 lm

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673164348

Réf. Sonepar

00553316434

Réf. Fournisseur

581AR22

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3693 lm

adapté à un montage encastré:

Oui

réglabilité:

orientable

flux lumineux:

3693...3693 lm

pays de fabrication:

FRANCE

DECOLED ORIENTABLE LED ART IRC98 39W 4045Lm 28° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 581AR22

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot