Cubispot - DECOLED ORIENTABLE LED ART IRC98 39W 4045Lm 42° BLANC - 581AR31

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3693 lm
adapté à un montage encastré - Oui
réglabilité - orientable
flux lumineux - 3693...3693 lm
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673164362
Réf. Sonepar
00553316436
Réf. Fournisseur
581AR31
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3693 lm
adapté à un montage encastré:
Oui
réglabilité:
orientable
flux lumineux:
3693...3693 lm
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 581AR31
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


