Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - DECOLED ORIENTABLE LED ART IRC98 39W 4045Lm 42° GRIS - 581AR35

CopieCopie
Cubispot - DECOLED ORIENTABLE LED ART IRC98 39W 4045Lm 42° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3693 lm

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • réglabilité - orientable

  • flux lumineux - 3693...3693 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673164386

Réf. Sonepar

00553316438

Réf. Fournisseur

581AR35

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3693 lm

couleur du boîtier/corps:

gris

adapté à un montage encastré:

Oui

réglabilité:

orientable

flux lumineux:

3693...3693 lm

DECOLED ORIENTABLE LED ART IRC98 39W 4045Lm 42° GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 581AR35

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot