Cubispot - DECOLED ORIENTABLE LED ART IRC98 39W 4045Lm 57° BLANC - 581AR41

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3693 lm
adapté à un montage encastré - Oui
réglabilité - orientable
flux lumineux - 3693...3693 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673164393
Réf. Sonepar
00553316439
Réf. Fournisseur
581AR41
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3693 lm
adapté à un montage encastré:
Oui
réglabilité:
orientable
flux lumineux:
3693...3693 lm
La marque : Cubispot vous présente la référence : 581AR41
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Decoled orientable led art irc98 39w 4045lm 57° blanc
Les atouts de l'article :
- Une installation Luminaire encastré permettra de créer une ambiance d'éclairage générale ou d'accentuation pour les espaces intérieurs avec un faux plafond. Il est également possible d'encastrer un luminaire dans le sol pour application intérieur et extérieur. Prévoir dans la configuration éclairage extérieur un drainage sous le luminaire pour évacuer l'eau. C'est le moyen le plus efficace pour rendre non visible dans l'espace votre luminaire.
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


