Non retournable

Cubispot - DECOLED ORIENTABLE LED BOUCHERIE 45W 3181Lm 28° GRIS - 581BC25

CopieCopie
Cubispot - DECOLED ORIENTABLE LED BOUCHERIE 45W 3181Lm 28° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2904 lm

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • réglabilité - orientable

  • flux lumineux - 2904...2904 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673164089

Réf. Sonepar

00553316408

Réf. Fournisseur

581BC25

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2904 lm

couleur du boîtier/corps:

gris

adapté à un montage encastré:

Oui

réglabilité:

orientable

flux lumineux:

2904...2904 lm

pays de fabrication:

FRANCE

DECOLED ORIENTABLE LED BOUCHERIE 45W 3181Lm 28° GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 581BC25

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot