Cubispot - DECOLED ORIENTABLE LED BOUCHERIE 45W 3181Lm 42° BLANC - 581BC31

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2904 lm
adapté à un montage encastré - Oui
réglabilité - orientable
flux lumineux - 2904...2904 lm
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673164096
Réf. Sonepar
00553316409
Réf. Fournisseur
581BC31
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2904 lm
adapté à un montage encastré:
Oui
réglabilité:
orientable
flux lumineux:
2904...2904 lm
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 581BC31
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


