Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - DECOLED ORIENTABLE LED BOUCHERIE 45W 3181Lm 57° NOIR - 581BC42

CopieCopie
Cubispot - DECOLED ORIENTABLE LED BOUCHERIE 45W 3181Lm 57° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2904 lm

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • réglabilité - orientable

  • flux lumineux - 2904...2904 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673164133

Réf. Sonepar

00553316413

Réf. Fournisseur

581BC42

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2904 lm

adapté à un montage encastré:

Oui

réglabilité:

orientable

flux lumineux:

2904...2904 lm

La marque : Cubispot vous présente la référence : 581BC42

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Decoled orientable led boucherie 45w 3181lm 57° noir

Les atouts de l'article :

  • Une installation Luminaire encastré permettra de créer une ambiance d'éclairage générale ou d'accentuation pour les espaces intérieurs avec un faux plafond. Il est également possible d'encastrer un luminaire dans le sol pour application intérieur et extérieur. Prévoir dans la configuration éclairage extérieur un drainage sous le luminaire pour évacuer l'eau. C'est le moyen le plus efficace pour rendre non visible dans l'espace votre luminaire.

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot