Cubispot - DECOLED ORIENTABLE LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 23° NOIR - 581B122

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3848 lm
adapté à un montage encastré - Oui
réglabilité - orientable
flux lumineux - 3848...3848 lm
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673163891
Réf. Sonepar
00553316389
Réf. Fournisseur
581B122
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3848 lm
adapté à un montage encastré:
Oui
réglabilité:
orientable
flux lumineux:
3848...3848 lm
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 581B122
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


