Non retournable

Cubispot - DECOLED ORIENTABLE LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 49° BLANC - 581B141

CopieCopie
Cubispot - DECOLED ORIENTABLE LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 49° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3848 lm

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • réglabilité - orientable

  • flux lumineux - 3848...3848 lm

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673163945

Réf. Sonepar

00553316394

Réf. Fournisseur

581B141

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3848 lm

adapté à un montage encastré:

Oui

réglabilité:

orientable

flux lumineux:

3848...3848 lm

pays de fabrication:

FRANCE

DECOLED ORIENTABLE LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 49° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 581B141

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot