Cubispot - DECOLED ORIENTABLE LED BOULANGERIE Ø 21 45W 4855Lm 42° GRIS - 581B235

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4432 lm
couleur du boîtier/corps - gris
adapté à un montage encastré - Oui
réglabilité - orientable
flux lumineux - 4432...4432 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673164027
Réf. Sonepar
00553316402
Réf. Fournisseur
581B235
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4432 lm
couleur du boîtier/corps:
gris
adapté à un montage encastré:
Oui
réglabilité:
orientable
flux lumineux:
4432...4432 lm
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 581B235
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


