Non retournable

Cubispot - DECOLED ORIENTABLE LED TEXTILE IRC>90 39W 4256Lm 57° GRIS - 581TE45

CopieCopie
Cubispot - DECOLED ORIENTABLE LED TEXTILE IRC>90 39W 4256Lm 57° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3886 lm

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • réglabilité - orientable

  • flux lumineux - 3886...3886 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673164324

Réf. Sonepar

00553316432

Réf. Fournisseur

581TE45

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3886 lm

couleur du boîtier/corps:

gris

adapté à un montage encastré:

Oui

réglabilité:

orientable

flux lumineux:

3886...3886 lm

pays de fabrication:

FRANCE

DECOLED ORIENTABLE LED TEXTILE IRC>90 39W 4256Lm 57° GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 581TE45

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot