Cubispot - DECOLED ORIENTABLE LED TEXTILE IRC>90 39W 4256Lm 57° NOIR - 581TE42

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3886 lm
adapté à un montage encastré - Oui
réglabilité - orientable
flux lumineux - 3886...3886 lm
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673164317
Réf. Sonepar
00553316431
Réf. Fournisseur
581TE42
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3886 lm
adapté à un montage encastré:
Oui
réglabilité:
orientable
flux lumineux:
3886...3886 lm
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 581TE42
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


